ガス検知器レンタル :「都市ガス用ガス警報器」の検索結果
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(2)
仕様検知可能濃度:都市ガス・LPG等:10ppm、検知可能漏洩量:都市ガス・LPG等/3.3×10-6Pa・m3/s
セット内容本体、ドレンフィルタ、ダストフィルタ、自在型アタッチメント、レザーケース、予備フィルタ、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約190(レザーケース含む)
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む)
ガス採気方式自動吸収式
応答時間(秒)3以内
検知原理熱線型半導体式
使用温湿度範囲-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
防爆構造本質防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12
検知対象ガス2種類の可燃性ガス切替式
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。