ガス検知器レンタル :「水素 ガス 測定 器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
測定方式可燃性ガス:接触燃焼センサー、酸素:電気化学センサー、有毒ガス:電気化学センサー 分解能可燃ガス: 1%LEL可燃性ガスまたは0.05vol%メタン・酸素:0.1vol%・一酸化炭素/硫化水素:1ppm 測定範囲可燃ガス:0~100%LEL/0~5.00vol%メタン・酸素:0~30vol%・一酸化炭素:0~1999ppm・硫化水素:0~200ppm 質量(g)224(ガス検知器本体とバッテリー及びクリップを含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×76×35(クリップ部除く) アラームガスアラームLED(4箇所)/充電状態LED/警報音/バイブレーションアラーム 警報音・音量95dBA(通常30cmの地点) ディスプレイ液晶のディスプレイ バッテリー充電式リチウムポリマーバッテリー 連続使用時間(時間)(環境温度25度)24 充電時間(時間)≦4時間(最大安全領域充電電圧 Um=6.7VDC) ウォームアップ時間2分 周囲温度(℃)-40~60 湿度範囲相対湿度(結露なし):15%~90%、断続的相対湿度(短時間暴露):5%~95% 測定範囲(kPa)大気圧:80~120 防水保護等級IP67 仕様本質安全防爆構造:ⅡCT4 セット内容本体、サンプリングチューブ、チューブ、アルティアポンププローブ 10153040、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)