厚さ計・膜厚計レンタル :「板厚測定器 超音波」の検索結果
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています!
一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699
セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース
質量(g)431
外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D)
電源単三電池×3(USB電源併用可能)
温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)
分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001
先端口径(Φmm)11
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。