4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(4)
1800点の測定値をメモリー SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
セット内容本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース 寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D) 測定範囲0~8.00mm 質量(g)330 電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm 測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3% 表示分解能0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットサイズの厚膜測定専用 樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
仕様【最小測定物】平面:Φ50mm凹面:R50mm素地厚:1mm セット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3mm、5mm、10mm×各1)、収納ケース 寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D) 測定範囲0~15mm 質量(g)460 電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き 測定方式電磁式 プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm 測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±2% 表示分解能0.1mm/0.01mm(切替)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装・ライニングの現場用高性能膜圧計<2極式>。 官公庁、試験場などの規格、基準、内規に適合しています。
セット内容本体 Pro-2(単4電池×6)・プローブ・標準厚板(200μm、2mm)・収納ケース(ソフトケース)・取扱説明書・ゼロ板 測定範囲0~500μm・0.2~5mm(2列目盛) 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源単4乾電池(1.5V)×6 プローブ2極式、磁極径:Φ6、安定脚付 接触面曲率:R5、極間16mm 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×165×48 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース 寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D) 測定範囲(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります 質量(g)200 電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター 測定方式(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式 プローブFe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0 測定精度(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm 表示分解能(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)