厚さ計・膜厚計レンタル :「ガラス厚み測定器」の検索結果
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。
厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用
仕様【接触面径(mm)】12
セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)
寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D)
測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)
質量(g)223(バッテリー含む)
温度範囲(℃)-10~+50
周波数5MHz
動作時間60時間
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。