3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース 質量(g)428 外形寸法(mm)220×74×46 入力熱電対タイプE センサーPt100 温度測定範囲(℃)Pt100:-40~+300、K熱電対:-200~+13700、T熱電対:-200~+4000、J熱電対:-200~+10000、S熱電対:0~+1760/プローブ:-40~+300 分解能(℃)プローブ接続時:0.001 バッテリー単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタ データメモリ10000 測定周期(秒)0.5 ℃(精度±1目盛り)Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値) ポート熱電対×2ch、Pt100×1ch 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
校正証明書一般校正
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)