温度計・湿度計レンタル :「7 セグメント 表示 器」の検索結果
関連キーワード
温湿度センサー、温湿度ロガー(D1-002A)、自然通風筒(5980)、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、取扱説明書
仕様【燃結PTFEフィルター使用時】63%応答:20秒/90%応答:60秒、【各種設定】本体スイッチ、【データカード回収】コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)
セット内容温湿度センサー、データロガー、センサーケーブル、自然通風筒、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、検定書、取扱説明書
寸法(mm)40×279L
質量(kg)【データロガー】2以内※装備質量
質量(g)【センサー部】86
使用温度範囲(℃)-20~70※結露しないこと
電源(V)【湿度センサー部】DC7~35
電源カメラ用電池(CR-P2)(1個で動作、2個使用推奨)、温湿度センサー用電源内蔵(リチウム電池パックで動作)
ケーブル長(m)3.5
表示8桁セグメントLCD 表示(アルファベット表示可能)
接続方式【センサー】防水コネクタ接続
チャンネル数【入力】PT温度測定用=1、湿度測定用=1、本体内蔵温度測定用=1、の選択合計で3CH
材質(ケース)ポリカーボネート防滴ケース
温度測定範囲(℃)-80~60
保護等級【ハウジング】IP66
寸法(Φ×mm)【自然通風用シェルター/中型】89×270※突起部含まず
材質(ハウジング)ポリカーボネート
測定モードPT100温度測定モード、湿度測定モード、本体内蔵温度測定モード (注:その他の測定モードは使用不可)
記憶容量110000 データ以上(2CH、10分インターバルで約12ケ月分のデータ記憶量)、以前の測定結果を含めて最大7回分のデータを保存可能
測定間隔【分】1/2/5/10/15/20/30/60、【時】2/4/6/12/24
湿度精度+15~+25℃:±1%RH(0~90%RH)、±1.7%RH(90~100%RH)、-20~+40℃:±(1.0+0.008x読み値)%RH、-40~-20℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、+40~+60℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、60~-40℃:±(1.4+0.032x読み値)%RH、工場での校正不確かさ(20℃):±0.6%RH(0~40%RH)、±1.0%RH(40~97%RH)※非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む
保管温度範囲(℃)-80~60
測定性能【PT100温度チャンネル】0~±200℃、【分解能】0.1℃、【湿度チャンネル】0~100%RH、【分解能】0.1%RH、【本体内蔵温度】-20~+70℃、【分解能】0.1℃
供給電源DC7~28V
データ転送RS-232C、シリアルインターフェース(最大38.4kbps)
動作温度範囲(℃)-80~60
湿度測定範囲(%RH)0~100
サービス分類レンタル
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。