「サービス分類」から絞り込む
【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタルアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-40~+250センサーサーミスター精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒センサーコード長(m)約1サイズ(mm)70×40×175防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3