絞り込み
ブランド
- トプコンソキアポジショニングジャパン(7)
- ライカ ジオシステムズ(6)
- SOKKIA(ソキア)(4)
- トプコン(4)
- タマヤ計測システム(4)
- レーザーテクノロジー(3)
- ニコン・トリンブル(3)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- アズワン(1)
- ムラテックKDS(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ノースワン(1)
- Digi-Pas(1)
- SPI-TRONIC(1)
- 坂本電機(1)
- Land Dimension Works(1)
- リンク(1)
サービス分類

【レンタル】ティルテイングレベル(校正書付)+三脚
ニコン・トリンブル¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷あらゆる水平出しに対応 耐久性に優れた、精度の高いレベル。昭和34年発売以来、高い評価を各方面からいただいています。倍率 25倍 1km往復偏差±1.5mm。仕様【望遠鏡部】倍率:25×、分解能:3″セット内容本体、収納ケース質量(kg)2.2精度1km往復偏差 ±1.5mm
【レンタル】2軸精密デジタル水準器
坂本電機¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷精密機器、半導体製造設備等のレベル調整に最適!! モニター画面を見ながら気泡式水準器を見る感覚で調整できます。 従来の水準調整作業を根本から改善し、測定範囲を広げました。(±0.3°deg)セット内容本体、センサー、ACアダプター、単3電池×4、収納ケース測定範囲±0.003°deg質量(g)(センサー部)アルミベース:40、SUS製ベース:70電源単三乾電池(1.5V)4本、ACアダプターセンサー寸法(mm)Φ50×H19最小読取値0.0001°deg(0.001mm/m)繰返し精度0.001°deg以下