熱中症指数計レンタル :「温度計 湿度計 記録」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症予防指標のWBGTを大きく表示 高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m 連続計測が可能で、測定値の記録も容易 表示器は測定場所から離れた所に設置可能 三脚スタンド付で、設置や移動が簡単 設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能
仕様WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型 セット内容WBGT本体(天板ねじ×4付)、ポール付き三脚、取扱説明書、表示器、表示器取付金具(表示器装着)、収納ケース 測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 タイプ20990:JIS対応タイプ 表示赤色LED 測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃) アナログ出力CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定 電源コード(m)約4.8 使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) 取付け方法表示部:センサスタンド取付(一体型) 保存環境-20~70℃、10~95%RH(結露なきこと) オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅 供給電源AC100V 表示周期2秒 サービス分類レンタル
1台
6,390 税込7,029
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!! 無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。
仕様【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済 セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用) 測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり 電源(V)AC100 寸法(幅W×高さH)(mm)644×891 測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出) 測定精度【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃) 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~70℃/10~90%RH(結露無き事) 送信出力10mW 無線特定小電力無線 通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離) パネルA1版 周波数帯域(GHz)2.4 サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃) 電源(V)AC100 使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) 保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと) 測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出) 無線種類:特定小電力無線 周波数帯域(GHz)2.4 送信出力10mW 各種認証工事設計認証取得済み 通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離) セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット サービス分類レンタル
1台
8,490 税込9,339
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)