サーモグラフィーレンタル :「赤外線測定」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
仕様レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
セット内容本体(単3形乾電池2本)、マグネットスタンド、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
測定範囲(最大)100:1(距離が5m以上の場合)、200~1500度
電源単三乾電池×2
最小表示0.1℃(-64.0~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
本体質量(g)約550(電池含む)
測定精度放射温度計:±2%rdg(+200~+1500℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5
電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用・レーザーマーカーとバックライト使用しない場合の連続使用時間)
応答時間(秒)放射温度計:約1(90%)
放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
アラーム+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。