電気、機械、建物の問題をトラブルシューティング。熱画像解像度…80×60ピクセル。温度分解能/NETD…<0.07℃。視野角(FOV)…51°×66°。最小焦点距離…0.3m。熱画像解像度…320×240。距離スポット比…24:1。焦点…固定。焦点面アレイ/スペクトル範囲…非冷却マイクロボロメーター/7.5~14μm。ディスプレイ解像度…320×240ピクセル。画面…2.4インチ(縦)、視野角80°。画像モード…スーパーファインコントラスト(MSX)、可視画像。対象物温度範囲…ー25℃~300℃。精度…ー25~0℃:±3℃、0~50℃:±2.5℃、50~100℃:±1.5℃、100~300℃:±2.5%。最短計測距離…0.26m。放射率補正…4段階のプリセット、0.1~0.99の個別調整可。保存メディア(画像保存容量)…4GB(50,000枚)。画像ファイル形式…JPEG。デジタルカメラ解像度…2MP(1600×1200ピクセル)。インターフェース…USB 2.0。USB規格…USB Type-C 高速。バッテリータイプ…リチウムイオン電池バッテリー。稼働時間…約4時間。バッテリータイプ…充電式リチウムイオン電池、3.7Vバッテリー。バッテリー動作時間…スキャン5時間。使用温度範囲…ー10℃~45℃。保護…IP54(IEC60529)。サイズ(L×W×H)…210×64×81mm。質量…394g。付属品…ストラップ、USBケーブル、専用ポーチ
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。