絞り込み
ブランド
- アズワン
- Flir(フリアーシステムズ)(22)
- 日本アビオニクス(5)
- testo(テストー)(4)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- CHINO(チノー)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ICI(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 安立計器(1)
- NEC Avio赤外線テクノロジー(1)
- LumaSense Technologies Inc(1)
- 酒井重工業(1)
- テクトロニクス&フルーク(1)
サービス分類
- レンタル(2)
特価

【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~250温度範囲(℃)操作:0~50精度±2℃または±2%対応OSWindows(R)8/10/11インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)最小30測定波長(μm)8~14解像度32×31視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式【画像】BMP、【動画】BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)保存可能枚数【画像】25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)サービス分類レンタル
【レンタル】サーモグラフィー専用スタンド HJ-SDF
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷FLIRサーモグラフィ FLIR E4/E5/E6/E8-EX用の固定スタンドがあると、設置式で熱画像の計測が簡単になります。サービス分類レンタル