1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
幅(mm)スペクトル波長:約12(半値幅) 質量(g)約70(電池除く) 電源700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵) 測定項目スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率 測定範囲(Lux)70~70000 サイズ(mm)33×.33×90 波長幅(nm)スペクトル:380~780 露光時間6~1000ms サービス分類レンタル
1個
719 税込791
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)