6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガー
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100% 入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
1台
959 税込1,055
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準20チャネルです。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。
寸法(mm)約240×158×52.5 質量(g)約1010 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) メモリー4GB サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) アラーム出力チャネル数/4ch 最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100% サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) 入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の製品です。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。
寸法(mm)約240×158×52.5 質量(g)約1010 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) メモリー4GB サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) アラーム出力チャネル数/4ch 最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体とK熱電対10本をセットした状態で校正しています。 温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。 到着後すぐにご使用出来ます。
付属品校正済K熱電対×10本 測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100% 入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
付属品校正済みPtセンサー×10本 寸法(mm)約240×158×52.5 質量(g)約1010 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) メモリー4GB サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) アラーム出力チャネル数/4ch 最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
1台
6,098 税込6,708
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)