温度・湿度データロガーレンタル :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲+140℃まで温度管理します。
寸法(mm)16.5×24 測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar 材質(本体)ステンレス製(V4A) 質量(g)約45 センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体 分解能0.01℃ バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能 メモリー2×7,500メモリー 耐圧(bar)20 保管温度(℃)-20~+70 防水性IP68 時間精度5秒以下 サービス分類レンタル
1個
1,574 税込1,731
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)