【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ新コスモス電機翌々日出荷から4日以内出荷
無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)電源単3乾電池×3本寸法(mm)60×40×140
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3