絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • ノースワン(6)
  • testo(テストー)(3)
  • 大田商事(3)
  • ソニック(気象機器)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 大田計器製作所(1)
  • TSI(1)
  • ログ電子(1)
  • Tenmars(1)
  • ANEOS(1)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    熱式風速計トップクラスの測定精度2%。従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。。マイナス温度域の測定にも対応。従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ。本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載。測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。。美しい配色デザインと機能性。従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。。アナログ出力機能なしバージョンはこちら https://www.monotaro.com/g/07900604/
  • 【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。 リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。 風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。 便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。 パソコン・プリンターへ接続。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。
    用途住宅・オフィスビル内の空気環境測定。 ビル管理法に基づく環境測定。 建物・工場内空調管理・環境測定。 空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。 HEPAフィルターなどの性能検査。セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース測定範囲【風速】0.10~30.0m/s【風温】0.0~60.0℃【湿度】2.0~98.0%RH質量(g)約400(電池を含む)測定精度【風速】±(指示値の3%+0.1)m/s【風温】±0.5 ℃【湿度】2~80%RH:±2.0%RH80~98%RH:±3.0%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×188×51測定対象常温・常圧の清浄な空気流動作環境【本体】5~40℃【プローブ】0~60℃【保存温度】5~40℃出力機能【デジタル出力】RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用【アナログ出力】DC 0~1V(風速、風温、を選択し1ch出力)【電源】単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)【電池寿命】約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において)応答性【風速】やく1秒(風速1m/s、90%応答時)【風温】約5秒【湿度】約15秒【温度補償精度(風速)】5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s【測定機能】測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)電池残量表示(5段階)測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃、F湿度:%RH)最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~99
  • 【レンタル】アネモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】アネモマスター風速計(校正書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。 大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。 本体に100個の測定データを保存できます。 本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。 測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
    セット内容本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約1.1(電池含む)測定範囲0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温)電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)測定精度±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×133×120表示分解能0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示動作環境本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)出力機能デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト応答性±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温)温度補償精度+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
  • 【レンタル】アネモマスター風速計 校正付 MODEL6006-D0シリーズ レンタル カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】アネモマスター風速計 校正付 MODEL6006-D0シリーズ レンタル

    カノマックス(KANOMAX)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンプルな操作。風速・風温の切り替えや測定値のホールド、電源ON / OFFなど、全ての操作がワンボタンで可能です。広い測定範囲。風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。プローブの高い信頼性と耐久性。風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
    付属品乾電池、延長棒(伸縮式166~909mm)、キャリングケース、取扱説明書仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ10.6(グリップ部)×205測定範囲風速0.01~20.0m/s、風温-20.0~70.0℃質量(g)約100(電池を含まない)電源単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)ケーブル長(m)約1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×120×34測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位設定(風速 : m/s、℃)、表示の一時停止サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型風量計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】小型風量計(校正書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    マンション・オフィスの換気測定に風量を簡単かつ正確に測定
    セット内容本体・表示器(単三乾電池4本)・表示器固定治具・伸縮延長棒・フード・サポートポール×4・本体-本体表示器接続ケーブル・取扱説明書(本体)・取扱説明書(アプリ)・収納ケース寸法(mm)【フード口】355×355測定範囲【風量】±8~600 m3/h、【風温】0~50℃電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)本体質量(kg)1.5測定精度【風量】8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、【風量】350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、【風温】±0.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示器】160×45×80表示分解能【風量】1 m3/h、【風温 】0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×355表示機能測定値(風量、温度を同時表示)・電池残量表示・単位の切り替え(風量:m3/h、CFM温度:℃、゜F)・保存データ読み込み通信機能Bluetooth(R)データ記録件数最大6000データ(本体メモリー)駆動時間(時間)連続約8サービス分類レンタル
  • 【レンタル】クリモマスター微風速計 (校正書付) カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】クリモマスター微風速計 (校正書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書質量(g)260(電池を含まない)電源単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100~240V(50・60Hz)測定精度風速:0.01~0.99m/s:±0.02m/s、1.00~5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度表示分解能風速:0.01m/s温度測定範囲(℃)風温:-20~70測定対象清浄な空気流湿度測定範囲(%)2~98RH測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)データメモリ最大20000風速測定範囲(m/s)0.1~5電池寿命約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において)動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:-20~70保管温度範囲(℃)-10~50出力機能アナログ:DC0~1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps)応答性風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)温度補償精度風速:5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
  • 【レンタル】アネモマスター風速計P(校正書付) カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】アネモマスター風速計P(校正書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体、プローブ(ケーブル付)、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約1.1(電池含む)電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)測定精度風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±0.1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa測定範囲(kPa)圧力:-5.00~+5.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×133温度測定範囲(℃)風温:0~100測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示データメモリ最大100風速測定範囲(m/s)0.1~50動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:0~100保管温度範囲(℃)5~40使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)出力機能デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps)、プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒温度補償精度風速:+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
  • 【レンタル】アネモマスタープロフェッショナル(校正書付) カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】アネモマスタープロフェッショナル(校正書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ14(グリップ部)×294~1060質量(g)260(電池を含まない)電源単3形電池×6本ケーブル長(m)約2測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa測定範囲(kPa)圧力:-5.00~+5.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188温度測定範囲(℃)風温:-20~70測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s、FPM、風量 : m3/h・m3/min・ft3/min、風温 : ℃、華氏温度)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクトサイズ単位設定(mmまたはinch)データメモリ最大1500風速測定範囲(m/s)0.01~30電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池において)動作温度(℃)プローブ:-20~70、本体:5~40保管温度範囲(℃)-10~50出力機能デジタル:USB(プリンター接続時はRS-232Cに自動切り替え)、ボーレート:4800・9600・19200・38400 bps応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒
  • 【レンタル】アネモマスター高温用風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】アネモマスター高温用風速計(校正書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。 プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。 風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。 最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。 RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。
    用途乾燥装置などの風速監視。セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ、高温プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約1.8(本体)約0.5(プローブ)電源乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本(1.5×6=9V) ACアダプター:12.5V、450mA(AC100V±10%、50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×85×150測定対象清浄な空気流(ただし、結露しないこと)耐熱性【ケーブル】PTFEコート(プローブ側):200℃ビニールコート(接続ケーブル):80℃測定機能風速・風温(同時計測)表示機能デジタル表示風速・風温同時表示記憶容量最大999データ計測範囲風速:V0~50.0m/sV0=0.2m/s:0~99℃V0=0.4m/s:100~199℃V0=0.7m/s:200~299℃V=1.0m/s:300~400℃ケーブルPTFE被覆線2.3m+ビニール線10m電池寿命約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合)動作温度(℃)5~40出入力端子デジタル出力端子:RS-232C(シリアル)アナログ出力端子:風速・風温同時出力出力電圧0~1V(出力カインピーダンス 47Ω)リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s応答性風速:4秒(90%応答、風速5m/s時)風温:5秒(90%応答、風速5m/s時)計測精度【風速】V0~4.99m/s(計測範囲)、0±0.15m/s(精度)、0.01m/s(表示分解能)5.00~9.99m/s(計測範囲)、±0.3m/s (精度)、0.01m/s(表示分解能)10.0~24.9m/s(計測範囲)、±0.75m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)25.0~50.0m/s(計測範囲)、±1.5m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)【風温】0~99.9℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、 0.2℃(表示分解能) 100~199℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)200~500℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)温度補償精度風速/風温 0~400℃V0~4.99m/s ±0.75m/s5.00~9.99m/s ±1.0m/s10.0~24.9m/s ±2.5m/s25.0~50.0m/s ±5.0m/s
風速計・風量計レンタル