1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。 大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。 本体に100個の測定データを保存できます。 本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。 測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.1(電池含む) 測定範囲0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温) 電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×133×120 表示分解能0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温) 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 動作環境本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃ 使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温) 温度補償精度+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)