絞り込み
ブランド
- ログ電子
- カノマックス(KANOMAX)(9)
- ノースワン(6)
- testo(テストー)(3)
- 大田商事(3)
- ソニック(気象機器)(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 大田計器製作所(1)
- TSI(1)
- Tenmars(1)
- ANEOS(1)
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付)
ログ電子¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)全高 : 400×全長570質量(kg)約1測定範囲0~60m/sタイプCFカードモデル電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分)校正証明書付きサービス分類レンタル