絞り込み
ブランド
- ログ電子
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,020)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,083)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(672)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(466)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(7)

【レンタル】D1温湿度計検定付セット(校正書付)
ログ電子¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から5日以内出荷温湿度センサー、温湿度ロガー(D1-002A)、自然通風筒(5980)、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、取扱説明書仕様【燃結PTFEフィルター使用時】63%応答:20秒/90%応答:60秒、【各種設定】本体スイッチ、【データカード回収】コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)セット内容温湿度センサー、データロガー、センサーケーブル、自然通風筒、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、検定書、取扱説明書寸法(mm)40×279L質量(kg)【データロガー】2以内※装備質量質量(g)【センサー部】86使用温度範囲(℃)-20~70※結露しないこと電源(V)【湿度センサー部】DC7~35電源カメラ用電池(CR-P2)(1個で動作、2個使用推奨)、温湿度センサー用電源内蔵(リチウム電池パックで動作)ケーブル長(m)3.5表示8桁セグメントLCD 表示(アルファベット表示可能)接続方式【センサー】防水コネクタ接続チャンネル数【入力】PT温度測定用=1、湿度測定用=1、本体内蔵温度測定用=1、の選択合計で3CH材質(ケース)ポリカーボネート防滴ケース温度測定範囲(℃)-80~60保護等級【ハウジング】IP66寸法(Φ×mm)【自然通風用シェルター/中型】89×270※突起部含まず材質(ハウジング)ポリカーボネート測定モードPT100温度測定モード、湿度測定モード、本体内蔵温度測定モード (注:その他の測定モードは使用不可)記憶容量110000 データ以上(2CH、10分インターバルで約12ケ月分のデータ記憶量)、以前の測定結果を含めて最大7回分のデータを保存可能測定間隔【分】1/2/5/10/15/20/30/60、【時】2/4/6/12/24湿度精度+15~+25℃:±1%RH(0~90%RH)、±1.7%RH(90~100%RH)、-20~+40℃:±(1.0+0.008x読み値)%RH、-40~-20℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、+40~+60℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、60~-40℃:±(1.4+0.032x読み値)%RH、工場での校正不確かさ(20℃):±0.6%RH(0~40%RH)、±1.0%RH(40~97%RH)※非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む保管温度範囲(℃)-80~60測定性能【PT100温度チャンネル】0~±200℃、【分解能】0.1℃、【湿度チャンネル】0~100%RH、【分解能】0.1%RH、【本体内蔵温度】-20~+70℃、【分解能】0.1℃供給電源DC7~28Vデータ転送RS-232C、シリアルインターフェース(最大38.4kbps)動作温度範囲(℃)-80~60湿度測定範囲(%RH)0~100サービス分類レンタル
【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付)
ログ電子¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)全高 : 400×全長570質量(kg)約1測定範囲0~60m/sタイプCFカードモデル電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分)校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】D1日射計検定付セット
ログ電子¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。 道路管理、高速道路の路面状態監視。仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)型式データロガー/D1-009A質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量)測定範囲2000W/m2(最大)電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨)ケーブル長(m)10チャンネル数入力/電圧測定用1CH感度5~15mV/kW/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79接続方法センサー/防水コネクタ接続材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケースセンサーCMP-3設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上寸法(Φ×mm)110×84(センサー)材質(ハウジング)アルミニウム測定波長310~2800nm(50%points)測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと)視野角180°記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)応答速度<18sec (95%)<6sec (63%)測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24動作温度(℃)-40~+80℃非直線性2.5%(0~1000W/m2)温度依存症±5%(-10~+40℃)経年変化<1%/年内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】D1日射計セット
ログ電子¥8,298~税込¥9,128~1台3日以内出荷から4日以内出荷用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。 道路管理、高速道路の路面状態監視。仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)型式データロガー/D1-009A質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量)測定範囲2000W/m2(最大)電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨)ケーブル長(m)10チャンネル数入力/電圧測定用1CH感度5~15mV/kW/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79接続方法センサー/防水コネクタ接続材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケースセンサーCMP-3設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上寸法(Φ×mm)110×84(センサー)材質(ハウジング)アルミニウム測定波長310~2800nm(50%points)測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと)視野角180°記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)応答速度<18sec (95%)<6sec (63%)測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24動作温度(℃)-40~+80℃非直線性2.5%(0~1000W/m2)温度依存症±5%(-10~+40℃)経年変化<1%/年内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】水圧式水位計セット
ログ電子¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から3日以内出荷観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。仕様【対応センサー】20m針セット内容水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース寸法(mm)230(W)×140(H)×95(D)質量(kg)2以内(装備重量)電源カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨測定性能水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
【レンタル】D1放射収支計セット
ログ電子¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から3日以内出荷気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防に 日射計D1-009Aは、全天日射量を測定するセンサーです。太陽からの直射および天空からの散乱により地表に入射する太陽エネルギーを捉え日射量に比例した電圧を出力します。気象庁検定あり・なしの2種類あります。セット内容ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、CFカードアダプター、日射計センサー(CMP-3)、センサーケーブル、アース線、通信ソフトウェア、固定ネジ一式、収納ケース寸法(mm)(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)質量(kg)(データロガー)2以内(装備重量)質量(g)(センサー)300(本体)、500(ケーブル)電源CR-P2(カメラ用リチウム電池6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨ケーブル長(m)10センサー寸法(mm)110Φ×84測定波長310~2800nm(50%points)測定間隔1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
【レンタル】D1日照計セット
ログ電子¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷微気象観測に最適 センサーのPCL-01は、経済性に優れた照度センサーで照度応用制御や微気象観測に用いるのに適しています。受感部はシリコンセンサーと光学フィルターの組合せにより、高い分光感度特性を持っています。セット内容ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、カードリーダー、日照計センサー(PCL-01)、固定ネジ一式、センサーケーブル、通信ソフトウェア、アース線、収納ケース寸法(mm)(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)質量(kg)(センサー)約0.3、(データロガー)2以内(装備重量)電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨ケーブル長(m)10センサー寸法(mm)Φ85×45波長範囲(nm)400~700測定間隔1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間