風速計・風量計レンタル :「風向 風速 計」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)
寸法(mm)全高 : 400×全長570
質量(kg)約1
測定範囲0~60m/s
タイプCFカードモデル
電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2
検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)
測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分)
校正証明書付き
サービス分類レンタル
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。