絞り込み
ブランド
- ログ電子
- 大田計器製作所(6)
- ノースワン(4)
- タマヤ計測システム(1)
- アルファー光学(1)
- コーナシステム(1)
- ウイジン(1)
- デレーコ・ジャパン(1)
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】水圧式水位計セット
ログ電子¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から3日以内出荷観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。仕様【対応センサー】20m針セット内容水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース寸法(mm)230(W)×140(H)×95(D)質量(kg)2以内(装備重量)電源カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨測定性能水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm