【レンタル】金属探知機TSトレーディング翌日出荷から5日以内出荷
5KHz使用で硬貨から敷き鉄板、ガスタンクまで幅広く検知が可能!
官公庁 防衛関係で採用されている本格機種。
セット内容本体・ループアンテナ24cm径・接続ポール×2・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・取扱説明書(AF350)・収納ケース・単3電池×8本質量(kg)約1.1長さ(cm)110(ノッチ式で調節可能)周波数(kHz)6.5感度【検出】High /Med/ Low 3段階感度切り替え可能探知・警報方式【金属検出時】メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはOFF)フィルター4枚電池単三電池8使用時間(時間)20(アルカリ乾電池使用時)適正温度(℃)0~50サービス分類レンタル
【レンタル】スペクトラスキャンTSトレーディング翌日出荷から5日以内出荷
セキュリティー・食品・衣類の検査などに!!
仕様【感知時のシグナル】LED点灯/バイブレーション作動/ブザー、【感知面】両面感知セット内容本体、感度調整用つまみ、取扱説明書(スペクトラスキャン)、収納ケース、9V電池×1個材質高性能樹脂寸法(mm)410×70×30質量(g)316※電池含む電源9Vアルカリ乾電池(006P)1本電池寿命(時間)200感知距離(mm)10円硬貨:70、柄つきカミソリ:120、キーホルダー:150、ナイフ:150~200、ピストル:200~250調整機能スピーカー音量調節、イヤホン使用時はイヤホン音量調節サービス分類レンタル
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3