金属探知機レンタル :「検針器」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。
埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!!
新機能:連続深度表示モード掲載。
目的管の交流抵抗を測定するループチェック。
初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。
深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。
地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。
セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3
最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0
モード(送信):CW(無変調)
連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8
使用温度範囲(℃)-10~55
表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示
電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)
受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610
質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0
機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)
仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。