金属探知機レンタル :「精密測定機器」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(2)
5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)5~23(高波値) 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 対象塗膜厚さ1mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 警報方式ランプ、ブザー 質量(kg)5.4
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)4.4 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1~6(高波値) 対象塗膜厚さ1mm未満 警報方式ランプ、ブザー 充電電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)