測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。
圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。
寸法(mm)186×322×68
音圧最大10メートルより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)
周波数帯域(kHz)2~52
測定レンジ2kHz時に29.7~120dB SPL、19kHz時に16~106.3db SPL(±1dB)、52kHz時に21.4dB~117dB SPL(±1dB)
電池充電式リチウムイオン電池
ディスプレイ7インチLCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。
視野63度±5
作業範囲(m)0.5~50未満
作動温度(℃)0~35
フレームレート12.5FPS(最小)
『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用カメラレンタル
- 顕微鏡レンタル
- 管内カメラ・内視鏡レンタル
- その他光学式測定機器レンタル
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。