絞り込み
ブランド
- 広和
- RealWear(4)
- アズワン(2)
- 日立産業制御ソリューションズ(2)
- オリンパス(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- Canon(1)
- 3R(スリーアール)(1)
- キュー・アイ(1)
- ミルス・システムズ(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- フォトロン(1)
- イーエスエス(1)
- 協立電子工業(1)
- SiOnyx(サイオニクス)(1)
- アルコム[防犯用品](1)
- テクトロニクス&フルーク(1)
- システムプラス(1)
- 吉村デンソー(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
特価

【レンタル】水中カメラ
広和¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から5日以内出荷待望の超高輝度LEDライト搭載!セット内容カメラ、カメラケーブル(25m)、カメラ取付金具、ドライバー、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニターパック)、収納ケース(カメラ用)、モニターパック、SDカード(4GB)、SDカード(8GB)、ACアダプター、収納ケース(モニターパック一体式)寸法(mm)59×58.6(幅は最大寸法・奥行きは突起部ケーブル含まず)質量(kg)【モバイルバッテリー】約6.0直径(Φmm)【カメラ本体】51電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)1.2+25(カメラ側水中コネクタ脱着方式)解像度【水平】520TV本撮像素子1/3"カラーCCDホワイトバランスオート画素数768(H)×494(V)灯数【LED】12最低被写体照度(Lux)0.035画角【気中】94.7°×70.8°ケーブル径(Φmm)6水深(m)50以浅サービス分類レンタル
【レンタル】パン・チルト付吊下式水中カメラ
広和¥8,998~税込¥9,898~1台翌日出荷から5日以内出荷最大深度100mまでの水中を手軽に観察することが可能です。仕様【パンニング】エンドレス360°、【チルティング】90°セット内容カメラ・カメラケーブル100m(ケーブルリール付)・収納ケース・コントローラ・SDカード 4GB・SDカード 8GB・収納ケース(コントローラ一体式)・ランプ調光装置・コントローラ接続ケーブル1m・電源ケーブル(漏電ブレーカ付)・取扱説明書(パンチルトズーム付き 吊下げ式カメラ)・取扱説明書(収納手順)・収納ケース材質アルミ合金・ステンレス・アクリル樹脂寸法(mm)【モニターパック】420×327×172質量(kg)約9(気中)寸法(幅W×高さH)(mm)300×395(フィン部含まず)ケーブル長(m)100レンズf=2.5~25mm(F1.8~F2.9)定格ランプ電力(W)150機能パン・チルト操作、ランプON・OFF、ズーム・フォーカスアイリス操作ジョイスティック、フォーカスマニュアル/オート切替スイッチ、アイリスマニュアル/オート切替スイッチ、ビデオ出力×1個ズーム光学10倍(電磁ズーム:10倍/光学ズーム)解像度【水平】470本以上耐圧力性100m(海水・淡水)撮像素子1/4インチカラーCCD画素数約38万画素灯数3供給電源AC100V最低被写体照度(Lux)1.5(F1.8)画角74°×55°(WIDE端)ケーブル径(Φmm)10.5映像出力1Vp-p 75Ωサービス分類レンタル
【レンタル】水中カメラ
広和¥16,980~税込¥18,678~1台翌日出荷から4日以内出荷待望の超高輝度LEDライト搭載 高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します 小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです 水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます 脅威の水密構造により、水漏れの心配なし 超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します 狭い場所も容易に観察可能! 特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。仕様アイリス:電子アイリスセット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド)材質樹脂製寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず)質量(g)約100(ケーブル含まず)電源AC100VまたはDC12Vレンズf=2.9mm(F2)総画素数38万画素解像度水平:520TV本LEDランプ12灯(調光付き)ケーブル水中:Φ6mm×25m撮像素子1/3"カラーCCDホワイトバランスオートフォーカス固定(0.2m~)最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4)画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5°水深(m)最大使用:50サービス分類レンタル
『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用カメラレンタル
- 顕微鏡レンタル
- 管内カメラ・内視鏡レンタル
- その他光学式測定機器レンタル