3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(3)
待望の超高輝度LEDライト搭載 高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します 小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです 水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます 脅威の水密構造により、水漏れの心配なし 超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します 狭い場所も容易に観察可能! 特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。
水深(m)最大使用:50 レンズf=2.9mm(F2) 寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず) 質量(g)約100(ケーブル含まず) 材質樹脂製 撮像素子1/3"カラーCCD 総画素数38万画素 解像度水平:520TV本 最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4) 画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5° ホワイトバランスオート フォーカス固定(0.2m~) ケーブル水中:Φ6mm×25m 仕様アイリス:電子アイリス 電源AC100VまたはDC12V LEDランプ12灯(調光付き) セット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド) サービス分類レンタル
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

待望の超高輝度LEDライト搭載!
セット内容カメラ、カメラケーブル(25m)、カメラ取付金具、ドライバー、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニターパック)、収納ケース(カメラ用)、モニターパック、SDカード(4GB)、SDカード(8GB)、ACアダプター、収納ケース(モニターパック一体式) 寸法(mm)59×58.6(幅は最大寸法・奥行きは突起部ケーブル含まず) 質量(kg)【モバイルバッテリー】約6.0 直径(Φmm)【カメラ本体】51 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)1.2+25(カメラ側水中コネクタ脱着方式) 解像度【水平】520TV本 撮像素子1/3"カラーCCD ホワイトバランスオート 画素数768(H)×494(V) 灯数【LED】12 最低被写体照度(Lux)0.035 画角【気中】94.7°×70.8° ケーブル径(Φmm)6 水深(m)50以浅 サービス分類レンタル
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大深度100mまでの水中を手軽に観察することが可能です。
仕様【パンニング】エンドレス360°、【チルティング】90° セット内容カメラ・カメラケーブル100m(ケーブルリール付)・収納ケース・コントローラ・SDカード 4GB・SDカード 8GB・収納ケース(コントローラ一体式)・ランプ調光装置・コントローラ接続ケーブル1m・電源ケーブル(漏電ブレーカ付)・取扱説明書(パンチルトズーム付き 吊下げ式カメラ)・取扱説明書(収納手順)・収納ケース 材質アルミ合金・ステンレス・アクリル樹脂 寸法(mm)【モニターパック】420×327×172 質量(kg)約9(気中) 寸法(幅W×高さH)(mm)300×395(フィン部含まず) ケーブル長(m)100 レンズf=2.5~25mm(F1.8~F2.9) 定格ランプ電力(W)150 機能パン・チルト操作、ランプON・OFF、ズーム・フォーカスアイリス操作ジョイスティック、フォーカスマニュアル/オート切替スイッチ、アイリスマニュアル/オート切替スイッチ、ビデオ出力×1個 ズーム光学10倍(電磁ズーム:10倍/光学ズーム) 解像度【水平】470本以上 耐圧力性100m(海水・淡水) 撮像素子1/4インチカラーCCD 画素数約38万画素 灯数3 供給電源AC100V 最低被写体照度(Lux)1.5(F1.8) 画角74°×55°(WIDE端) ケーブル径(Φmm)10.5 映像出力1Vp-p 75Ω サービス分類レンタル
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります