【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260カートン翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター質量(kg)ベース:3.8電源AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず本体質量(kg)約5.3電源コード(m)2(2Pプラグ)作動距離(mm)90対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)サービス分類レンタル
【レンタル】生物顕微鏡 CI-300Tカートン翌々日出荷から4日以内出荷
無限遠光学系LED照明装置内蔵スタイリッシュで流れるような外観デザイン高級Plan対物レンズ付属
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×412×385接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15)合焦ハンドル一軸式粗微動ステージ寸法(mm)142.5×133サービス分類レンタル
『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3