絞り込み
ブランド
- アズワン
- 島津理化(4)
- カートン(2)
- 八洲光学工業(2)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
- セレストロン(1)
サービス分類
- レンタル(26)

【レンタル】三眼金属顕微鏡
アズワン¥4,698~税込¥5,168~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷総合倍率40×~400×フィルター青・緑・黄照明6V 20Wハロゲンランプ接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×
【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless
アズワン¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。総合倍率40×~1000×焦点調整一軸粗微動方式対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル
アズワン¥6,798~税込¥7,478~1セット翌日出荷から4日以内出荷高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。仕様三眼質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×照明5W LED接眼レンズWF10×鏡筒形式45°サイズ(mm)200×260×380サービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から4日以内出荷ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。総合倍率7~45×接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×サービス分類レンタル
【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付)
アズワン¥5,698~税込¥6,268~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40×~1000×照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)インターフェースUSB2.0接眼レンズEW10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100×
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED
アズワン¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から4日以内出荷LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。質量(kg)4.5本体寸法(mm)250×300×490総合倍率7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°
【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。日本語ソフト対応で操作性に優れています(画像処理画像計測画像計数画像合成データ記録レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング仕様イメージングエリア:5.18mm×3.89mm質量(g)約200本体寸法(mm)60×60×32対応OSWindows(R)7/8/10/11インターフェースUSB2.0フォーマット形式データフォーマット:BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI撮像素子1/2.8"画素数500万画素マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)ピクセル2×2umサービス分類レンタル
【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1セット翌日出荷から4日以内出荷光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1台翌日出荷から4日以内出荷パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2048×15366撮像素子1/2インチCMOS画素数300万画素サービス分類レンタル
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213
アズワン¥8,498~税込¥9,348~1個翌日出荷から4日以内出荷地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge質量(kg)6.3タイプ三眼フィルターブルー照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)電源コード160cmサイズ(mm)270×180×470サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142
アズワン¥8,198~税込¥9,018~1台翌日出荷から4日以内出荷パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素サービス分類レンタル
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷から4日以内出荷充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
【レンタル】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ PCM300
アズワン¥4,098~税込¥4,508~1個翌日出荷から4日以内出荷USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1個翌日出荷から4日以内出荷グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCEX3
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡
アズワン¥4,398~税込¥4,838~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷本体寸法(mm)185×262×315総合倍率10×~45×照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ1×~4.5×
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡
アズワン¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から4日以内出荷グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。総合倍率7.5~50×照明落射・透過3W LED接眼レンズ10倍(WF10×)
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡
アズワン¥5,098~税込¥5,608~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))
【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordless
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。総合倍率40×~400×照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整ラックピニオン式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65サービス分類レンタル
【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。総合倍率10×・20×照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°サービス分類レンタル