絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • T&D(ティアンドデイ)(33)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • Flir(フリアーシステムズ)(23)
  • testo(テストー)(22)
  • 西日本試験機(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • サンコウ電子研究所(19)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • プロセク(10)
  • コニカミノルタ(9)
サービス分類
  • レンタル(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ポータブル色差計 アズワン

    【レンタル】ポータブル色差計

    アズワン
    8,090税込8,899
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
    電源9V電池対応OSWindows(R)7/8/10計測範囲L/5~100測定径(Φmm)10
  • 【レンタル】三眼金属顕微鏡 アズワン

    【レンタル】三眼金属顕微鏡

    アズワン
    4,698税込5,168
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    総合倍率40×~400×フィルター青・緑・黄照明6V 20Wハロゲンランプ接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×
  • 【レンタル】ポータブル摩擦計 ミューズ アズワン

    【レンタル】ポータブル摩擦計 ミューズ

    アズワン
    7,098税込7,808
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
    付属品スライダー、単3アルカリ乾電池×4本、スライダーホルダー、キャリングケース、+ドライバー、Oリング寸法(mm)188×62×64
  • 【レンタル】ハロゲン水分計 アズワン

    【レンタル】ハロゲン水分計

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。
    タイマー1~99min秤量(g)110加熱温度(℃)40~199
  • 【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度) アズワン

    【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度)

    アズワン
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
    記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
  • 【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless アズワン

    【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    総合倍率40×~1000×焦点調整一軸粗微動方式対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25サービス分類レンタル
  • 【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
    寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~250温度範囲(℃)操作:0~50精度±2℃または±2%対応OSWindows(R)8/10/11インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)最小30測定波長(μm)8~14解像度32×31視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式【画像】BMP、【動画】BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)保存可能枚数【画像】25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル

    アズワン
    6,798税込7,478
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン

    【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。
    付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450除電方式直流コロナ放電警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル アズワン

    【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル

    アズワン
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
    付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2電源単3アルカリ乾電池×2本体質量(g)145(電池込み)精度F.S±3%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa単位Pa,hPa計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa最高許容圧力(hPa)30圧力表示ゲージ圧サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E アズワン

    【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    質量(kg)4.5最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)420サービス分類レンタル
  • 【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503 アズワン

    【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503

    アズワン
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
    仕様三眼質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×照明5W LED接眼レンズWF10×鏡筒形式45°サイズ(mm)200×260×380サービス分類レンタル
  • 【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC アズワン

    【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC

    アズワン
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
    総合倍率7~45×接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×サービス分類レンタル
  • 【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C アズワン

    【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C

    アズワン
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
    付属品ACアダプター測定範囲Class10,000 ~ 100,000質量(g)約370電源DC24V測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオードアラーム出力サービス分類レンタル
  • 【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Corded アズワン

    【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Corded

    アズワン
    7,390税込8,129
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
  • 【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) アズワン

    【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付)

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
    対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40×~1000×照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)インターフェースUSB2.0接眼レンズEW10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100×
  • 【レンタル】デジタルマノメータ(ゲージ圧計) 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】デジタルマノメータ(ゲージ圧計) 校正証明書付

    アズワン
    6,098税込6,708
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
    測定範囲0~±20.00kPa電源006P(9V)電池×1個分解能0.01kPa
  • 【レンタル】エアーリークテスター(超音波式) アズワン

    【レンタル】エアーリークテスター(超音波式)

    アズワン
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
    測定範囲20~100KHz質量(g)260
  • 【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    5,398税込5,938
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
    総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
  • 【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED アズワン

    【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED

    アズワン
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
    質量(kg)4.5本体寸法(mm)250×300×490総合倍率7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°
  • 【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル

    アズワン
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。日本語ソフト対応で操作性に優れています(画像処理画像計測画像計数画像合成データ記録レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
    付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング仕様イメージングエリア:5.18mm×3.89mm質量(g)約200本体寸法(mm)60×60×32対応OSWindows(R)7/8/10/11インターフェースUSB2.0フォーマット形式データフォーマット:BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI撮像素子1/2.8"画素数500万画素マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)ピクセル2×2umサービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
    付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタル アズワン

    【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタル

    アズワン
    5,320税込5,852
    1台
    4日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
    付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-40~+250センサーサーミスター精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒センサーコード長(m)約1サイズ(mm)70×40×175防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル

    アズワン
    8,598税込9,458
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
    仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サービス分類レンタル
  • 【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル アズワン

    【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル

    アズワン
    8,698税込9,568
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
    質量(g)約70(電池除く)電源700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵)測定項目スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率露光時間6~1000msサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612 アズワン

    【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷
    顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
    セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)撮像素子1/2.8インチCMOS言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E アズワン

    【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E

    アズワン
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    質量(kg)3.5最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)4200サービス分類レンタル
  • 【レンタル】サーモグラフィー専用スタンド HJ-SDF アズワン

    【レンタル】サーモグラフィー専用スタンド HJ-SDF

    アズワン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    FLIRサーモグラフィ FLIR E4/E5/E6/E8-EX用の固定スタンドがあると、設置式で熱画像の計測が簡単になります。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上振動器強力振動タイプ アズワン

    【レンタル】卓上振動器強力振動タイプ

    アズワン
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    簡易的な脱泡に便利!。振動の(強・中・弱)と振幅の(Low・High)により6段階切替えができ、撹拌目的や高粘度液の脱泡等にも使用できます。付属の防振マットにより、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。フットスイッチ(別売)を使用することで、より作業性がアップします。
    付属品防振マット質量(kg)6機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替えサービス分類レンタル
  • 【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/E アズワン

    【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/E

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    質量(kg)4.5最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E アズワン

    【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E

    アズワン
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    質量(kg)4.5最小表示(mg)0.1直線性±0.2mg秤量(g)220サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E アズワン

    【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E

    アズワン
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    質量(kg)3.5最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)2200サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 アズワン

    【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141

    アズワン
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
    付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2048×15366撮像素子1/2インチCMOS画素数300万画素サービス分類レンタル
  • 【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213 アズワン

    【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213

    アズワン
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
    付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge質量(kg)6.3タイプ三眼フィルターブルー照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)電源コード160cmサイズ(mm)270×180×470サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン

    【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142

    アズワン
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
    付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素サービス分類レンタル
  • 【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN アズワン

    【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
    付属品専用アダプタ質量(g)約220電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用)本体寸法(mm)110×92×40本体質量(g)約650(スタンド含む)消費電力1.5W除電方式直流コロナ放電(双極型)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003 アズワン

    【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003

    アズワン
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
    質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
  • 【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12 アズワン

    【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12

    アズワン
    4,498税込4,948
    1セット
    翌日出荷
    遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
    質量(g)307倍率10~284×有効画素数500万画素撮像素子1/4インチ CMOSサイズ(mm)63×47×145フレームレート30fpsサービス分類レンタル
  • 【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/E アズワン

    【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/E

    アズワン
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    質量(kg)4.5最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
  • 【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1 アズワン

    【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1

    アズワン
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
    付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/スチール、タンク/PE質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス