【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム機能付きです。<br />分光式で、目視しながら撮影ができます。<br />分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明5W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×鏡筒形式45°サイズ(mm)200×260×380サービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-ACアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム機能付きです。<br />アームにより、広い範囲で使用可能です。<br />分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45°電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×サービス分類レンタル
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。<br />鏡筒は取り外しが可能です。<br />鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)作動距離(mm)105照明LED眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
光学式測定機器レンタル の新着商品
ページ: 1/ 3