【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタルセレストロン翌々日出荷から4日以内出荷
静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
寸法(mm)140×178×330質量(kg)1.9倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍光源LEDライト(透過)メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)インターフェイスPC接続(USB2.0)カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサーサービス分類レンタル
『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3