管内カメラ・内視鏡レンタル :「防塵」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度640×480ピクセル
保存形式JPEG・AVI
被写界深度(mm)10~60(DOF)
機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー
電源単3乾電池
防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
プローブ長(mm)1000
付属品クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル
本体寸法(mm)116×140×42
プローブ径(Φmm)6
『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用カメラレンタル
- 顕微鏡レンタル
- 管内カメラ・内視鏡レンタル
- その他光学式測定機器レンタル
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。