理化学機器レンタル :「電動撹拌機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。スタンドが必要な場合は、別途組立スタンドCSレンタル(1-7125-02-60~65)をご注文ください。
仕様ハイパワー
付属品レンタル:クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)、攪拌翼セットFS-7
適合中低粘度用
寸法(mm)135×175×209
質量(kg)2.8
電源(V)単相100±10% 50/60Hz共用
回転数(min-1[r.p.m])20~1200
モーターDCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 80W
安全装置電流制限回路
電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)
消費電力(VA)90
タイマー正逆転:5・10・20・30・45・60秒 設定切り換え可能
定格トルク(N・m)0.6
パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%)
プロテクターサーマル:モータコイル温度90℃ 安全カバー
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。