理化学機器レンタル :「サーマックス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂)
タイプウォーターバス
電源(V)AC100 50/60Hz
規格撹拌機構:噴流撹拌式
本体寸法(mm)147×150×295
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4
機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
構成センサー:Pt100Ω
ヒーター容量(kW)1
温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
有効内寸法(mm)183×241×153
クランプ取付幅(mm)40
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂)・専用ソフト(CD-ROM)
タイプウォーターバス
電源(V)AC100 50/60Hz
規格撹拌機構:噴流撹拌式
本体寸法(mm)147×150×295
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4
機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応
構成センサー:Pt100Ω
ヒーター容量(kW)1
温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
有効内寸法(mm)183×241×153
クランプ取付幅(mm)40
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。