【レンタル】低温循環水槽アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
温度調節範囲(℃)-20~20電源(V)AC100(50/60Hz) 12/13A外寸(mm)248×448×748
【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200寸法(mm)280×270×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)温度上昇時間(分)25以下(20→70℃)
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3