絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • IKA(3)
  • トーマス科学(3)
  • スリーワンモータ(2)
  • トーマス科学器械(2)
  • シンキー(2)
  • コーニング(1)
  • 村上衡器(1)
  • 日陶科学(1)
  • 小川医理器(1)
サービス分類
  • レンタル(74)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(54)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(66)
  • 50,000-100,000円(24)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

理化学機器レンタル :「撹拌機」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル アズワン【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタルアズワン
311税込342
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)寸法(mm)165×105×45質量(g)480電源(V)AC100~240 50/60Hz表示液晶タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)回転数設定範囲(min-1[r.p.m])20~1500(10rpm単位)サービス分類レンタル
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6Dアズワン
919税込1,011
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304質量(kg)約3電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)消費電力約18Wプレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数MAX約1500(rpm)本体サイズ(mm)503×400×50回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4Dアズワン
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304質量(kg)約2.5電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)消費電力約12Wプレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数MAX約1500(rpm)本体サイズ(mm)343×400×50回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R アズワン【レンタル】パン型造粒機 PZ-01Rアズワン
839税込923
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1 アズワン【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1アズワン
863税込949
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
乾燥した試料ほとんどを瞬時に粉砕します。コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕できます。
【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01アズワン
2,278税込2,506
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA アズワン【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SAアズワン
2,726税込2,999
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR アズワン【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LRアズワン
2,958税込3,254
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D アズワン【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1Dアズワン
6,790税込7,469
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。消音箱は正面から内部が観察できます。出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103アズワン
879税込967
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101アズワン
879税込967
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101アズワン
783税込861
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LR アズワン【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LRアズワン
783税込861
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる各種振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1アズワン
2,526税込2,779
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOB アズワン【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOBアズワン
839税込923
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SDアズワン
779税込857
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BDアズワン
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BDアズワン
575税込633
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300B アズワン【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300Bアズワン
743税込817
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80 アズワン【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80アズワン
2,014税込2,215
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
リーズナブルなスタンダードタイプです。シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。※総務省型式認定取得済み
【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン【レンタル】オートミキサー AS100アズワン
967税込1,064
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
自転公転ミキサーのベーシックタイプ自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
【レンタル】ミックスローター VMRC-5 アズワン【レンタル】ミックスローター VMRC-5アズワン
1,774税込1,951
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。回転速度は自由に設定可能です。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
【レンタル】ネオシェーカー 5mlチューブラック NSA-5TR アズワン【レンタル】ネオシェーカー 5mlチューブラック NSA-5TRアズワン
187税込206
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【レンタル】ネオシェーカー 遠沈管ホルダ NSA-TH アズワン【レンタル】ネオシェーカー 遠沈管ホルダ NSA-THアズワン
111税込122
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【レンタル】ネオシェーカー ホルダ500ml用 NSA-FH5 アズワン【レンタル】ネオシェーカー ホルダ500ml用 NSA-FH5アズワン
123税込135
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【レンタル】ネオシェーカー 200・300用 NSA-FH23 アズワン【レンタル】ネオシェーカー 200・300用 NSA-FH23アズワン
159税込175
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに対応可能です。
【レンタル】ネオシェーカー ホルダ100ml用 NSA-FH1 アズワン【レンタル】ネオシェーカー ホルダ100ml用 NSA-FH1アズワン
171税込188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【レンタル】ネオシェーカー 8の字 NS-8 アズワン【レンタル】ネオシェーカー 8の字 NS-8アズワン
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
【レンタル】ネオシェーカー NS-LR アズワン【レンタル】ネオシェーカー NS-LRアズワン
1,102税込1,212
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001 アズワン【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001アズワン
1,310税込1,441
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
【レンタル】クールスターラー CPS-300 アズワン【レンタル】クールスターラー CPS-300アズワン
1,622税込1,784
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
【レンタル】ホモジナイザー HG-200 アズワン【レンタル】ホモジナイザー HG-200アズワン
2,182税込2,400
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 2~250mL K-12S アズワン【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 2~250mL K-12Sアズワン
839税込923
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ホモジナイザー用オプション品
【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 0.3~10mL K-7S アズワン【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 0.3~10mL K-7Sアズワン
799税込879
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ホモジナイザー用オプション品
【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-W100アズワン
2,246税込2,471
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350 アズワン【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350アズワン
627税込690
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-S100アズワン
1,470税込1,617
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
【レンタル】ビッグローター BR-2 アズワン【レンタル】ビッグローター BR-2アズワン
2,062税込2,268
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。2Lまでの容器をミキシングできます。
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 6連 RS-6DN アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 6連 RS-6DNアズワン
839税込923
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 4連 RS-4DN アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 4連 RS-4DNアズワン
583税込641
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら