理化学機器レンタル :「棚 回転」の検索結果
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
電源AC100V 50/60Hz 6A
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15(0以下不可)~+60
回転数50~500rpm
外寸法(mm)320×357×320
タイマー60分
撹拌方式旋回方式
適合容器専用ラック
適合ラック専用ラックC、D、F
サービス分類レンタル
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。