理化学機器レンタル :「試験管 16mm」の検索結果
回転数が可変(目盛は目安)です。
回転数が確認できるメーター付きです。
専用ローターが内臓されています。
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
最大遠心力(G)1880
適合チューブΦ16~16.5×105~120mm
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~4000
処理量15mL×8本
タイマー機能0~30分
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。