理化学機器レンタル :「吸引」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプダブルダイヤフラム式
精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)
吸引口外径(Φmm)6/8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm)
電源リチウムイオン2次電池
流量可変範囲(L/min)0.3~1.5
寸法(mm)145×67×95
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。