クリーンルーム用品レンタル :「電源 実験用」の検索結果
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
全高(mm)1345(ユニット含む)
材質(シート)帯電防止ビニール
風量(m3/min)1
電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
外寸(mm)1200×750×1200(ブース)
有効内寸法(mm)1139×689×1164
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。