【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個寸法(mm)350×300×470質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz 120W処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~