分析機器レンタル :「土壌計」の検索結果
関連キーワード
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。
仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し
セット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz
規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)
消費電力(W)約0.03
出力RS-232C出力、プリンタ出力
表示カスタムLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40
電池寿命(時間)約200
データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能
使用周囲温度(℃)0~45
入力CH1
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。