静電対策用品レンタル :「ワーク作業台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
寸法(mm)47.6×36×69.4
イオンバランス±10V
最大風量(m3/min)0.27
オゾン発生量0.05ppm以下
電源(V)DC24 0.15A 50/60Hz
付属品取付台座長足型・電源コード(ACアダプター接続用・DC24V電源接続用)・ACアダプター(EAC-24V1A)
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。