14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】小型プログラム電気炉 アズワン【レンタル】小型プログラム電気炉アズワン
2,462税込2,708
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
外寸(mm)320×286×428炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む温度設定範囲(℃)100~900(常用800)温度設定単位1℃時間設定単位1分ヒーター(W)1000(4面ヒーター)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.8(3Pプラグ)付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DF アズワン【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DFアズワン
391税込430
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)加熱板:155×159、194×292×104質量(kg)2.5タイプデジタル電源(V)AC100 50/60Hz最高温度(℃)550プレート寸法(mm)175×178安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)900
【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1Aアズワン
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515 アズワン【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515アズワン
1,926税込2,119
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
【レンタル】セパレートホットプレート SHPR-4030 アズワン【レンタル】セパレートホットプレート SHPR-4030アズワン
895税込985
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズプレート部とコントロール部が分離していますので、ドラフトなどの中でプレート単体の使用が可能です。本体・コントロールボックス間は約2m(分離可)です。プレート部に縁がありませんので、様々な用途に使用できます。プレート脚部は折りたたむことができ、薄さ39mmまでコンパクトになりますので収納に便利です。コンパクトなので設置・移動が容易です。
【レンタル】高性能マッフル炉 アズワン【レンタル】高性能マッフル炉アズワン
3,590税込3,949
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
外寸(mm)355×480×535炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む温度設定範囲(℃)100~1280電源(V)AC100/15A電源コード(m)2(丸端子)付属品底板×1枚・排気口栓×1個
【レンタル】セラミックホットプレート アズワン【レンタル】セラミックホットプレートアズワン
451税込496
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184使用温度範囲(℃)100~電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
【レンタル】ネオホットプレートα NHA-3030 アズワン【レンタル】ネオホットプレートα NHA-3030アズワン
687税込756
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
一般的なホットプレートに比べ、最高温度350℃と余裕を持たせた仕様です。コンパクトな本体で取回しに自在性があります。
【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~370℃ HP-1LA アズワン【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~370℃ HP-1LAアズワン
1,150税込1,265
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度370℃まで約30分で高速昇温
【レンタル】ECホットプレート EC-1200N アズワン【レンタル】ECホットプレート EC-1200Nアズワン
1,102税込1,212
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
【レンタル】ホットプレート アズワン【レンタル】ホットプレートアズワン
1,006税込1,107
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300寸法(mm)440×347(372)×123電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(アース付き3Pプラグ)
【レンタル】ホットプレート アズワン【レンタル】ホットプレートアズワン
695税込765
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250温度設定範囲(℃)室温+10~350通信機能PC出力(USB)寸法(mm)320×360×101電源(V)AC100(50/60Hz)
【レンタル】ネオホットプレート アズワン【レンタル】ネオホットプレートアズワン
751税込826
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最高使用温度(℃)300天板寸法(mm)400×300ヒーター容量(W)900電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)
【レンタル】シャマルホットプレート アズワン【レンタル】シャマルホットプレートアズワン
1,438税込1,582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。 3パターンのタイマー設定が可能です。 二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。
プレート寸法(mm)250×150設定温度(℃)40~400温度精度±1℃(分布)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pタイプ)寸法(mm)500×305×107
電気炉・加熱機レンタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら