【レンタル】恒温器 IC402ヤマト科学翌々日出荷から4日以内出荷
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
仕様コード番号:211195質量(kg)45電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲室温+5~80℃方式エアジャケット自然対流内容積(L)97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820棚板耐荷重(kg)約15/枚温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅450×奥行480×高さ450温度分布精度±1.0℃(at 37℃)棚受段数11段棚受ピッチ(mm)30サービス分類レンタル
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~