2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(2)
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用。オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式。操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
出力(W)循環ポンプ:45(50/60Hz) 出力(kW)冷凍用圧縮機:0.65 電源(V)三相200±10%(50/60)Hz 水槽容量(L)35以上 乾燥質量(kg)約43 冷凍機0.24/0.29トン(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534 使用周囲温度(℃)5~40 電流(A)(50/60Hz)3.2/3.6 冷媒R407C 電源容量(kVA)1.6 液温(℃)5~25 冷却能力(kW)2.00/2.20 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304 消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05 冷媒封入量(kg)0.36 循環水量(L/min)20~27/20~30 漏電しゃ断器過負荷電流(A)10 モータ出力(W)25 サービス分類レンタル
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
質量(kg)120(水槽空) 出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動) 電流(A)13.5 電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz) 使用圧力(MPa)0.1~0.6 精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃) 水槽容量(L)約18 外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5) 所要圧縮機(kw)1.85 冷凍機1.19トン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375 消費電力(kW)4.4 使用周囲温度(℃)-5~45 給水方式手動 ポンプ多段渦巻横型 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R32 冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式) 空気出入口接続口径Rc1 圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) 電源容量(kVA)5.2 液温(℃)5~40 冷却能力(kW)9.6 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu) 水回路フロートスイッチ(渇水警報用) 加熱能力(kW)2.5 冷媒封入量(kg)1.3 電気回路過負荷保護しゃ断器 モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動) 使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付) サービス分類レンタル
1台
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング