ラボ用ポンプレンタル :「圧力 測定器」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプダブルダイヤフラム式
精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)
吸引口外径(Φmm)6/8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm)
電源リチウムイオン2次電池
流量可変範囲(L/min)0.3~1.5
寸法(mm)145×67×95
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。